曜日別特売

大型液晶ディスプレイ

大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ

4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。

電源電圧(V)AC100~(50/60Hz)解像度3840×2160色(本体)ブラック待機電力(W)0.5音声出力8W + 8Wアスペクト比16:9パネル駆動方式VA内容量1台
注意
※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒下渡しのため階をまたぐ納品、その他特殊納品は対応できかねます。
※チャーター便はドライバー1名体制で伺います。
※納品先住所は間違いないようご確認の上、ご注文お願い致します。
※不明点がございましたら(株)MonotaROへ一度お問合せください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12939380DO-DU504S-B(スタンド含む)10.81201113×268×708(スタンド込み)50V型
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12939389DO-DU554S-B(スタンド含む)19.91451235×266×769(スタンド込み)55V型
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73836885ILD-B50UHDS-B(スタンド含む)10.61201127.5×265.3×705.7(スタンド込み)50インチ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
73836894ILD-B58UHDS-B(スタンド含む)14.11561302.1×265.3×812.3(スタンド込み)58インチ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73836885ILD-B50UHDS-B12939380DO-DU504S-BILD-B50UHDS-B 大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 12939380大型液晶ディスプレイアイリスオーヤマ1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73836894ILD-B58UHDS-B12939389DO-DU554S-BILD-B58UHDS-B 大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 12939389大型液晶ディスプレイアイリスオーヤマ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする