曜日別特売

フリーデスク ラック付き

フリーデスク ラック付き - アイリスオーヤマフリーデスク ラック付き - アイリスオーヤマフリーデスク ラック付き - アイリスオーヤマフリーデスク ラック付き - アイリスオーヤマフリーデスク ラック付き - アイリスオーヤマフリーデスク ラック付き - アイリスオーヤマ

誰もが使いやすくリビングにも馴染みやすいシンプルデザインのフリーデスクラック付きです。
お部屋のスペースに合わせた配置ができる分割方式です。
サイドラックを左右どちらにも配置でき、フリーデスクとサイドラックをL字に配置することもできます。

材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)1300ブラウン/シルバー高さ(mm)1082奥行(mm)500容量(L)82.7(ケース)耐荷重(kg)約40(フリーデスク)/約50(サイドラック全体)/約20(天板)/約10(棚板1枚当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×500×1082本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1300×500×1082総耐荷重(kg)40内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73836903FDK-130
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする