液晶モニタ 14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZASUS(エイスース)税込¥54,978¥49,980


お値段のお安く取付けも容易でした。
脱着時に引っ張る紐を止めれたら良いのですが時折、タラァ~ンと垂れてきます。
これは各自で考えなきゃな部分ではありますがね。
アイリスオーヤマのモニターだとPCなど汎用規格品が使用できなかったので専用品を購入。
最低限角度調整くらいできないと今後は利用できない。
貴重なご意見ありがとうございます。品質改善の参考にさせていただきます。VESA規格の適合サイズの展開が異なりますが、注文コード:73836998は角度調整が可能となりますのでご参考ください。よろしくお願いいたします。
商品にはコンクリート用の取り付けネジが付属しています。
石膏ボード用のアンカーを別途購入し、モニター2台を石膏ボード壁面に取り付け使用。
出っ張りが少なく取り付ける事ができました。
寝室で此まではTV台の上に置いて使ってましたが、僅かにベッドのらんかんに重なる時が在ったので、枕を高くしたり、背中を持ち上げたりしてましたが、もう上に吊るしたので、確り背中を付けて観られるので、気付かなかつたが、結構煩わしかつた事に気付き、今は非常に楽に寛いで居ます。もっと早く取りつけば良かった思いです。