曜日別特売

高耐久USB-C to Lightningケーブル 2m

高耐久USB-C to Lightningケーブル 2m - アイリスオーヤマ

本製品はiPhone等Lightningコネクタに対応したUSBケーブルです。
USB Type-C搭載パソコン・AC充電器などとLightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電やデータの転送、同期などいろいろなシーンでご利用いただけます。
USB PD(Power Delivery)に対応しており、最大9V、2A(18W)の大電流を送電可能です。
外部ノイズに強い2重シールドと断線に強く、高級感のあるアルミコネクタカバーを採用しています。

材質PVC/ナイロン/アルミ電源(V)最大9/2A(18W)ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C/Lightning転送速度(Mbps)480ケーブル種類耐久性適合用途データ転送用/充電用内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73837129ICCL-C20-Bブラック
オープン
取扱い終了
73837138ICCL-C20-Sシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする