ささっと給与計算2

ささっと給与計算2 - デネット

~ 毎月の給与計算、締日でも余裕。~。「ささっと給与計算2」で給与明細も源泉徴収も自動計算!・Windows 11 対応(NEW)
(Windows 11 Insider Preview Beta版(22000.184)で確認)
2021年08月現在の保険料率等に対応(NEW)
途中退職者や途中入社を含め全部で100人まで登録可能
法人マイナンバー、従業員のマイナンバーを管理
給与計算、明細印刷
所得税、雇用・健康保険料は保険料率と各社員の等級表を入力するだけで自動計算され、
月毎に各社員の勤怠情報を入力して給与明細を印刷します。
交通費の支給形態選択(NEW)
月単位の支給、日単位の支給のいずれかが選択可能になりました。

仕様
【対応法令 】令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金の保険料額表、令和3年4月からの雇用保険料率、令和3年分の源泉徴収税額表、令和3年分の源泉徴収票、給与支払報告書
【社員情報項目】基本情報 :氏名 / フリガナ / マイナンバー / 部署 / 社員コード / 金融機関情報、社員区分 :役員 / 一般社員 / 臨時社員 / パート / アルバイト、支給形態 :月給 / 日給 / 時間給、支給方法 :振込 / 現金、就業形態 :在職 / 休職 / 退職、税額表 :甲・乙
【マイナンバー管理】起動時のパスワード設定、覗き見防止機能、操作履歴の記録・出力
【勤怠項目】所定労働日数 / 出勤日数 / 有休日数 / 欠勤日数 / 休日出勤日数 / 特別休暇日数 / 所定労働時間 / 実働時間 / 普通残業時間 / 深夜残業時間 / 休日普通残業 / 休日深夜残業 / 遅刻早退回数 /遅刻早退時間 / 有休残日数
【支給項目】基本給 / 役職手当 / 家族手当 / 普通残業手当 / 深夜残業手当 / 休日普通残業 / 休日深夜残業 /非課税通勤費 / 課税通勤費 / 欠勤控除 / 遅刻早退控除 / 固定手当1~3/ 変動手当1~3 /課税支給合計
【控除項目】雇用保険料 / 健康保険料 / 介護保険料 / 厚生年金保険 / 厚生年金基金 / 社会保険料 /社保控除後計 / 住民税(6月) / 住民税(以外) / 固定控除1~3/ 変動控除1~3
【その他項目】その他1~3
【勤怠データのインポート機能】社員コード/ 出勤日数 / 有休日数 / 欠勤日数 / 休日出勤日数 / 特別休暇日数 / 実働時間 /普通残業時間 / 深夜残業時間 / 休日普通残業 / 休日深夜残業 / 遅刻早退回数 / 遅刻早退時間 /有休残日数
【バックアップデータ】制限なし
【印刷可能な帳票】給与 / 賞与明細(A4・B5・HISAGO専用用紙)、社員別給与台帳(A4)、月別給与 / 賞与明細(A4)、給与 / 賞与振込一覧(A4)、給与 / 賞与支払金種表(A4)、社員名簿一覧表(A4)
【CSVエクスポート可能な帳票】社員別給与台帳、月別給与 / 賞与明細、 社員名簿一覧表(社員コード / 部署 / 氏名)
適合対応専用用紙 HISAGO GB1150 / HISAGO GB1172セット内容スタートアップマニュアル(兼簡易説明書、シリアルナンバーシール貼付)、CD-ROMプリンターヒサゴ専用紙「GB1150」「GB1172」及び、A4・B5 サイズの用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンターメモリー各OSが推奨する環境以上ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの使用CPU各OSが推奨する環境以上互換性「ささっと給与計算」「ささっと給与計算 50人版」と互換性があります。OSWindows 11 / 10 / 8.1 ( 64bit・32bit )パソコン動作環境メーカーサポートを受けられるWindowsパソコン対応ファイルインポート・エクスポート:CSV、画像保存:JPEG登録人数最大100人まで ※休職・退職を含むハードディスク1GB以上の空き容量(インストール時)内容量1個
注意
※インターネット接続環境必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73837865DE-447
3,627
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする