Synthesizer V AI ついなちゃん コンプリート

Synthesizer V AI ついなちゃん コンプリート - AHS

人気声優の「門脇舞以」の声を元に制作した、ふんわりした声質でありながらもリリースの歯切れがよく、ハスキーさを持つ歌声データベース本製品は、声優「門脇舞以」の声を元に制作した、ふんわりした声質でありながらもリリースの歯切れがよく、ハスキーさを持つ歌声データベースです。
「Synthesizer V AI ついなちゃん コンプリート」には、より人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V AI ついなちゃん」と、従来のサンプルベースの歌声合成と人工知能による歌声合成のハイブリッド手法を採用した「Synthesizer V ついなちゃん」の2種類のデータベースが収録されています。

仕様DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須セット内容パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1、キャラミん90日製品版カード×1メモリー2GB以上解像度1280×800以上使用CPUIntel Core i5以上または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含むOSWindows 11/10/8.1 またはそれ以降 (64bit)、Mac OS X: 10.11 またはそれ以降、Ubuntu 18.04 またはそれ以降 (64bit)容量(GB)ハードディスク:2以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73837883SAHS-40302
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする