声優「田中真奈美」の声を元に制作した、ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。「CeVIO AI 弦巻マキ トークボイス」は、声優「田中真奈美」の声を元に制作した、ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。本製品には、「日本語版」「英語版」の2つのボイスを収録しています。
あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。セリフ毎にキャスト(話者)を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。
※本製品をご利用いただくにはCeVIO AI トークエディタが別途必要になります。
仕様音声再生にWindows対応サウンドデバイスが必要、ライセンス認証やアップデートのため、インターネット接続環境が必要セット内容パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×2、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1、キャラミん90日製品版カード×1メモリー4GB以上(8GB以上推奨)解像度1280×720 以上 フルカラー使用CPUIntel / AMD デュアルコアプロセッサー以上(4コア 以上 推奨)OSWindows 10 日本語版または英語版 (64bit)、Windows 8.1 日本語版または英語版 (64bit)容量(GB)【ハードディスク】トークボイス:1以上(既にエディタがインストールされている場合は1ボイスにつき400MB以上)、トークボイスセット(日本語&英語):1.4以上(既にエディタがインストールされている場合は800MB以上)、トークスターターパック(日本語&英語):1.4以上内容量1個