曜日別特売

CeVIO AI 弦巻マキ トークボイス

CeVIO AI 弦巻マキ トークボイス - AHS

声優「田中真奈美」の声を元に制作した、ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。「CeVIO AI 弦巻マキ トークボイス」は、声優「田中真奈美」の声を元に制作した、ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。
あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。他のCeVIO AI トークボイス製品もお持ちの場合、セリフ毎にキャスト(話者)を切り替えて対話のように喋らせることができます。
※本製品をご利用いただくにはCeVIO AI トークエディタが別途必要になります。

仕様音声再生にWindows対応サウンドデバイスが必要、ライセンス認証やアップデートのため、インターネット接続環境が必要セット内容パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1、キャラミん90日製品版カード×1メモリー4GB以上(8GB以上推奨)解像度1280×720 以上 フルカラー使用CPUIntel / AMD デュアルコアプロセッサー以上(4コア 以上 推奨)OSWindows 10 日本語版または英語版 (64bit)、Windows 8.1 日本語版または英語版 (64bit)容量(GB)【ハードディスク】トークボイス:1以上(既にエディタがインストールされている場合は1ボイスにつき400MB以上)、トークボイスセット(日本語&英語):1.4以上(既にエディタがインストールされている場合は800MB以上)、トークスターターパック(日本語&英語):1.4以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73837926SAHS-40243
9,200
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする