Synthesizer V 弦巻マキ English AI コンプリート

Synthesizer V 弦巻マキ English AI コンプリート - AHS

声優「田中真奈美」の声を元に制作した、アタックが速く、ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴の英語版歌声データベースです。Synthesizer V専用歌声データベース「弦巻マキ」は、声優「田中真奈美」の声を元に制作した、アタックが速く、ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴の英語版歌声データベースです。バック演奏との馴染みがよく、テンポが速めでノリの良いロックや明るいアイドルソングなどにも適しています。

仕様DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須セット内容パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1、キャラミん90日製品版カード×1メモリー2GB以上解像度1280×800以上使用CPUIntel Core i5以上または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含むOSWindows 11/10/8.1 またはそれ以降 (64bit)、Mac OS X: 10.11 またはそれ以降、Ubuntu 18.04 またはそれ以降 (64bit)容量(GB)【ハードディスク】2以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73837944SAHS-40232
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする