中継機対応特定小電力トランシーバー

中継機対応特定小電力トランシーバー - KENWOOD中継機対応特定小電力トランシーバー - KENWOOD中継機対応特定小電力トランシーバー - KENWOOD

総務省技術基準適合品 免許・資格不要
中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。
管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。
単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。
オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単
防塵・防水 IP55
覗き見を防止 チャンネル非表示機能

付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50本体質量(g)110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch電源電圧(V)DC1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)電波形式F3E防塵防水性能IP54/55送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)使用周波数(MHz)400低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間内容量1個
注意
※正しくご使用いただくために取扱説明書を読んでからご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73838057UBZ-M31E(G)シャンパンゴールド
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
73838066UBZ-M31E(Y)イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73838048UBZ-M31E(B)ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73838066UBZ-M31E(Y)29530526UBZ-M31EYUBZ-M31E(Y) ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M31E KENWOOD 29530526ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M31EKENWOOD1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする