金沢車輌
アルミ製折りたたみ車いす
軽量で錆にも強いのアルミ製車椅子です
タイヤはパンクの心配がなくメンテナンスフリーなソリッドタイヤを採用。
自走式の定番車椅子です
材質
フレーム/アルミ、シート/ビニールレザー
幅(mm)
1000
高さ(mm)
900
奥行(mm)
630
キャスター
メンテナンスフリーノーパンクタイヤ×2個
自重(kg)
12
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73838075
KZ-10LN
オープン
¥
59,980
非課税商品
¥
59,980
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません