曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ

コンパクト設計の音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.1採用のタッチ操作式トゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。
左右のイヤホンをタッチするだけで操作可能
鞄やポーチに入れて持ち運びやすい
流行りのスモーキーカラーを含む5色展開
軽量のため装着時の耳への負担を軽減

接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型質量(g)約3.8(イヤホン片耳)、約21(ケース)ケーブル長(cm)約50通信方式Ver5.1周波数帯域(GHz)2.4通信距離(m)最大見通し約10対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP対応コーデックSBC/AAC防塵防水性能IPX4マルチペアリング対応マルチポイント非対応連続使用時間(時間)約6(再生/通話)連続待受時間約25時間(イヤホンのみ)、約180(充電ケース収納)音圧レベル(dB)95±3入力端子USB Type-Cバッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース)バッテリー容量(mAh)35(イヤホン)、300(充電ケース)操作方式タッチ式(イヤホン)付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)・Type-C充電ケーブル×1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73838118QB-082CBKブラック約15.3×23.4×22(イヤホン)、約23.3×57×38.9(ケース)
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838127QB-082CPKピンク15.3×23.4×22(イヤホン)、23.3×57×38.9(ケース)
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838136QB-082CBLブルー15.3×23.4×22(イヤホン)、23.3×57×38.9(ケース)
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838145QB-082CBNブラウン15.3×23.4×22(イヤホン)、23.3×57×38.9(ケース)
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838154QB-082CWHホワイト15.3×23.4×22(イヤホン)、23.3×57×38.9(ケース)
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする