完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ

音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載のトゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。
※iPhone/Android対応
軽量のため装着時、耳への負担を軽減
左右のイヤホンをタッチするだけで操作可能
ニュアンスカラーを取り入れた5色展開

付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)・Type-C充電ケーブル×1質量(g)約3.8(イヤホン片耳)、約25(ケース)接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.80×20.39×23.11(イヤホン)、約50×50×35(ケース)連続使用時間(時間)約5(再生/通話)通信方式Ver5.1バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース)防塵防水性能IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース)入力端子USB Type-C音圧レベル(dB)95±3充電時間(時間)約1.5(イヤホン)/約2(ケース)バッテリー容量(mAh)35(イヤホン)、300(充電ケース)ケーブル長(cm)約50操作方式タッチ式(イヤホン)通信距離(m)最大見通し約10周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状カナル型連続待受時間約40時間(イヤホンのみ)、約250(充電ケース収納)対応コーデックSBC/AACマルチペアリング対応マルチポイント非対応対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73838163QB-082DWHホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838179QB-082DPKピンク
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838188QB-082DBLブルー
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838197QB-082DBGベージュ
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838206QB-082DBKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする