曜日別特売

Lightningケーブル

Lightningケーブル - QTJLightningケーブル - QTJLightningケーブル - QTJLightningケーブル - QTJLightningケーブル - QTJLightningケーブル - QTJLightningケーブル - QTJLightningケーブル - QTJ
規格USB2.0規格準拠取得規格MFi認証通信速度最大480Mbps適合用途充電用内容量1個
全20種類を絞り込む
ケーブル長(m)
ケーブル種類
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
本体質量(g)
コネクタ
ケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73838346QL-0406PKピンク約1約25USBType-Cコネクタ/Lightningコネクタやわらか
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838373QL-0402WHホワイト約1約25USB(A)/Lightningやわらか
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838389QL-0402PKピンク約1約25USB(A)/Lightningやわらか
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838407QL-0402GNグリーン約1約25USB(A)/Lightningやわらか
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838416QL-0403WHホワイト約2約56USB(A)/Lightningやわらか
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838425QL-0403PKピンク約2約56USB(A)/Lightningやわらか
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838434QL-0403BLブルー約2約56USB(A)/Lightningやわらか
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838443QL-0403GNグリーン約2約56USB(A)/Lightningやわらか
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838459QL-0404BKブラック約1約27USB(A)/Lightning耐久性
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838468QL-0404RDレッド約1約27USB(A)/Lightning耐久性
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838477QL-0404GNグリーン約1約27USB(A)/Lightning耐久性
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838486QL-0404ORオレンジ約1約27USB(A)/Lightning耐久性
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838495QL-0405BKブラック約2約52USB(A)/Lightning耐久性
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838504QL-0405RDレッド約2約52USB(A)/Lightning耐久性
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838513QL-0405GNグリーン約2約52USB(A)/Lightning耐久性
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838529QL-0405ORオレンジ約2約52USB(A)/Lightning耐久性
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838337QL-0406WHホワイト約1約25USBType-Cコネクタ/Lightningコネクタやわらか
オープン
取扱い終了
返品不可
73838355QL-0407WHホワイト約2約58USBType-Cコネクタ/Lightningコネクタやわらか
オープン
取扱い終了
返品不可
73838364QL-0407PKピンク約2約58USBType-Cコネクタ/Lightningコネクタやわらか
オープン
取扱い終了
返品不可
73838398QL-0402BLブルー約1約25USB(A)/Lightningやわらか
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする