QTJ
スマホ・携帯用ホルダー
(1件のレビュー)
セット内容
丸形金属板/丸形保護フィルム/四角型金属板/四角型保護フィルム
耐荷重(kg)
約0.3
対応機種
iPhone/スマートフォン/7インチまでのタブレット
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
取付方式
本体質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73838949
QS-1400SV
シルバー
テープ貼付
約64
約71×39×72
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73838967
QS-1400BK
ブラック
テープ貼付
約64
約71×39×72
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73838958
QS-1400RD
レッド
テープ貼付
約64
約71×39×72
オープン
取扱い終了
返品不可
73838976
QS-1401SV
シルバー
エアコン吹出口
約73
約51×70×45
オープン
取扱い終了
返品不可
73838985
QS-1401RD
レッド
エアコン吹出口
約73
約51×70×45
オープン
取扱い終了
返品不可
73838994
QS-1401BK
ブラック
エアコン吹出口
約73
約51×70×45
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください