モノタロウ

塩ビカッター

塩ビカッター - モノタロウ
(12件のレビュー)

硬質塩化ビニール管の切断が片手でスムーズに行う事が出来ます。
刃の材質6Cr13ステンレス鋼を使用する事で切れ味も従来品より優れています。

用途
水道用塩ビ管の切断や電気工事配管工事などに
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(グリップ)
PA66+TPE
刃部硬度
HRC54-58
材質(刃)
ステンレス(6Cr13)
材質(フック)
PA6
切断可能パイプ
硬質ポリ塩化ビニル管(VP/HIVP)、ポリエチレン管・ポリブデン管、硬質塩化ビニル電線管(VE/HIVE)
内容量
1個
注意
※パイプ材質により切断時にパイプが割れる可能性がありますので、ゆっくり切断してください。
特に冬期はパイプが割れやすいため、パイプをバーナーなどで温める注意して作業を行ってください。

※ケガされますので絶対に足や何かに押し付けるなど荷重をかけてカットする行為は止めて下さい。取手が折れたり刃がかけたりして大変危険です。
※透明塩ビパイプは切断出来ません。
※刃は大変鋭利になっています。ケガの恐れがありますので直接素手で触れないで下さい。作業時や刃の交換時は保護手袋を着用して下さい。
※切断物が飛び散る事がありますので保護メガネを着用してご使用下さい。
※刃は消耗品です。切れ味が悪くなったり欠けたりした場合は交換刃をお買い求め下さい。
※適合材料以外を無理に切断すると、刃が欠けたり折れて飛ぶことがあり危険です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73996284-23041042(最大)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
73996293-27048963(最大)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73996284-10099546VC-42ED- エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 10099546エンビカッタMCC(松阪鉄工所)1個
¥4,898
税込¥5,388
メーカー違いの相当品です。
73996293-32578567VC-63ED- エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 32578567エンビカッタMCC(松阪鉄工所)1個
¥9,398
税込¥10,338
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: マシンフレキのカット用
株式会社神垣鉄工所 様(製造業)

配線用のマシンフレキ(白)を現場でカットするのに使用。使用頻度が少ないため安価なこちらの製品を選びましたが、切れ味、加工面とも問題なく使用出来て満足しています。

対象商品 : 73996293
2024-03-23
用途: パイプの切断時
自動車・二輪車・自転車関連業

はじめてこのタイプのカッターを使ってみたのですが、思っていたよりも簡単に作業出来ました。切断面も綺麗でしたので満足しています。

対象商品 : 73996284
2023-10-11
用途: 配水管
農・林・水産業

HI管等のカットに使用しています。軽量で、いい感じです。

1人が参考にしています
2024-08-05
用途: 塩ビカンの切断
西島農園 様(農・林・水産業)

柄がすぐに折れてしまいました。
安いのはダメですね。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 73996293
2024-07-18
用途: メダカのエアーレーションの配管等

手の大きいサイズの人でないと カットに大変
もう少し握り易く改善する必要があります
使い勝手が悪いですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
また、ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 73996293
2023-06-20
用途: 牛舎の水道工事

牛舎の水道補修工事で塩ビパイプをカットする時に使用。切れ味は問題無いです。今のところ、耐久性は不明です。

3人が参考にしています
対象商品 : 73996284
2023-06-14
用途: 塩ビ管配管
とがの茶屋 様

丁寧に切ると真っ直ぐ切れます。
切るほうを優先してぐいぐい切っていくと切り口が斜めに・・・
まぁ慣れると問題ないです。
今までカナノコ等で切ってましたがもっと早く買えばよかった。

1人が参考にしています
対象商品 : 73996284
2023-04-15
用途: 樹脂パイプ切断等
サービス業

切れ味は良い
使い心地も良好である
安価であるが必要十分な品質
念のため替刃も購入済み

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
1人が参考にしています
2023-02-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする