曜日別特売

スリップリングコネクタ w/ 3Mケーブル

スリップリングコネクタ w/ 3Mケーブル - RIDGID(日本エマソン)
付属品
スリップリングコネクタ:71498 / モニター接続用ケーブル:3m
長さ(mm)
152
幅(mm)
228
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
114
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0489242770723
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする