モノタロウ

替刃 塩ビカッター用

替刃 塩ビカッター用 - モノタロウ替刃 塩ビカッター用 - モノタロウ
(1件のレビュー)
材質ステンレス(6Cr13)硬度HRC54-58内容量1枚
注意
※刃は大変鋭利になっています。ケガの恐れがありますので直接素手で触れないで下さい。作業時や刃の交換時は保護手袋を着用して下さい。
※切断物が飛び散る事がありますので保護メガネを着用してご使用下さい。
※刃は消耗品です。切れ味が悪くなったり欠けたりした場合は交換刃をお買い求め下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73996309-注文コード:73996284
499
149
アウトレット
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り16点です
73996318-注文コード:73996293
499
149
アウトレット
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り50点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73996309
2023-04-15
用途: 塩ビカッター用替刃
サービス業

本体購入と併せて購入
安価であるが、作りは良好
本体組込み品の耐久性が良ければ
出番が遅くなるを期待する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする