城東テクノ
左官資材(下場起し)
モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。
用途
左官仕上げの下端に
材質
PVC
長さ(mm)
2000
色
グレー
内容量
1ケース(100本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73839773
C-10
塗厚10mm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73839789
C-15
塗厚15mm
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73839798
C-20
塗厚20mm
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください