城東テクノ
左官資材(埋込み定木)
用途
出隅コーナーの仕上げに
材質
PVC
長さ(mm)
1820
色
グレー
内容量
1ケース(100本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73839807
AR-3-GY
3丸
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73839816
AR-7-GY
7丸
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73839825
AR-10-GY
10丸
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73839834
US-3
3角
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73839843
US-5
7角
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73839859
US-7
10角
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください