レーザーシールドカーテン YLCシリーズ

レーザーシールドカーテン YLCシリーズ - 山本光学レーザーシールドカーテン YLCシリーズ - 山本光学

YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。
適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。
自己粘着性素材で接着剤不要。
簡単に貼り付けができます。
重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。

用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.5ブルーグレータイプレーザ光完全吸収適合規格EN(CE)適合波長(nm)266-355/OD5、1064/OD5、808-2100/OD3、10600/OD3適合レーザーの種類ファイバーレーザー、ヤグレーザー、CO2レーザーなどフィルター【カラー】BLUEGRAY可視光線透過率(%)30静電気帯電防止性能1.1×10(JIS K-6911)内容量1枚
注意
※直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。
※接着力を得る為には張り付ける面が平滑か、十分な接着面積があるか確認をしてください。
全11種類を絞り込む
寸法(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73840613YLC-1plus1×0.5
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
73840629YLC-1plus1×1
オープン
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
73840638YLC-1plus1×2
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
73840647YLC-1plus1×3
オープン
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
73840656YLC-1plus1×4
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
73840665YLC-1plus1×5
オープン
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
73840674YLC-1plus1×6
オープン
519,800
571,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
73840683YLC-1plus1×7
オープン
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
73840699YLC-1plus1×8
オープン
689,800
758,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
73840708YLC-1plus1×9
オープン
779,800
857,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
73840717YLC-1plus1×10
オープン
869,800
956,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする