曜日別特売

OnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番)

OnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番) - オンスクエアOnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番) - オンスクエアOnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番) - オンスクエアOnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番) - オンスクエアOnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番) - オンスクエアOnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番) - オンスクエアOnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番) - オンスクエアOnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番) - オンスクエア
(4件のレビュー)

強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!
警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!
普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!
警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!
警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!
昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!
明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!
月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!
IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!

用途
玄関や庭のセンサーライトとして!
カーポートに設置して車を守る!
テラスやバルコニーの防犯対策に
店舗、オフィス等の照明や防犯に
勝手口や裏口の防犯に
畑などの害獣対策に
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約180電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125保護等級IP65相当(完全防水ではありません)色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色)保証期間製品到着後1年間センサー感知方式明暗、人感設置場所屋外動作温度(℃)-10~40灯数前面30灯+側面21灯点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回電球の種類LED内容量1台
注意
※本機は人を検知した時にライトを点灯させる機能を有しておりますが、侵入、盗難を確実に阻止するものではありません。万一発生した損害につきましては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
※気温、気圧等の気象変化によりセンサーがまれに誤動作することがありますが故障ではありません。
※曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが暗くなったり、点灯しなくなったり、また点滅することがあります。その場合は太陽光による初期充電をおこなってください。
※電動シャッターなど電波を利用する機器の近くで使用しないでください。故障、誤動作の原因となります。
※モーターなど磁場が発生する機器の近くで使用しないでください。故障、誤動作の原因となります。
※ガス機器や排気口など、温度の高くなるものの上に取り付けをしないでください。
※落下、故障の原因になりますので必ず付属品を正しく使用してください。
※本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きするか、薄めた中性洗剤を含ませ固く絞ってから拭いてください。
※本体の取付ネジや結束バンドは半年に1~2回を目処に、ゆるみやガタつきがないか点検してください。
※充電性能に影響しますのでソーラーパネル表面のほこり、汚れを定期的に清掃してください。また、積雪した場合は除雪してください。
※極度の低温下では充電能力が低下する場合がります。
※LEDの交換はできません。
※内蔵電池の交換はできません。
※ライトの明るさや光の色に違いが出る場合がありますが製品の特性上ご了承ください。
※仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
※防水仕様ではございますが、完全に水に沈むと、正常に動作しなくなることがあります。
※雨の中で発光面を上に向けて設置はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73840577OL-306B
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 自宅裏庭
その他業種

夜になると外枠に灯りが灯り幻想的。
しかも人感センサーが普通点灯とフラッシュにもなる。
とくに、フラッシュ設定だと防犯効果抜群。
野良猫まで逃げ出しました。w

対象商品 : 73840577
2024-01-23
用途: 屋外の壁に使用
株式会社 澤田屋飲食業

センサーはかなり遠くまで反応します。
初めて購入で他が分かりませんが、少し暗く感じます。

対象商品 : 73840577
2022-02-23
用途: 防犯
農・林・水産業

センサー反応のライトは点滅するので、かなりの威嚇力はあります。
防犯にはかなりいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73840577
2023-03-31
用途: 空家の防犯
B.T.Nine

空家の防犯対策に使っています。門扉に取り付けて侵入者に警告するのに、うってつけ!
フラッシュを浴びると驚きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする