2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!
設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。
ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!
灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!
ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!
昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!
明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!
月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!
IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!



まだ、使え始めたばかりで試している最中ですが、今のところ問題ありません。
クリップ式で取り換えが楽なところが気に入っています。
感度は良く、使用時に不具合は感じない。現時点ではある程度光が入る所に設置しておけば、わざわざ外に出して太陽光を吸収させる必要はなし。今は晴天が続いているので、今後曇天や雨天時の状況を確認していく。
クリップ式で手軽でした。光量もじゅうぶんあって申し分ないと思います。
取付も楽で、明るさも十分です。ただ、切替状況が傍目でわからないのでそこだけはちょっと不便ですね。それ以外は満足しています。
他のソーラーライトより光度も照明時間も優れていると思います。
たっぷり充電できていれば非常に明るいです。曇天の時はどうしても充電量が不足するようで、少し暗く感じる時もありますが、おおむね満足です。
クリップ式なので滑りやすい箇所や、厚みが大きい箇所には使用できないと思いますが、厚みが合えば設置や取り外しがしやすいので、本当に便利です。
買ってよかったです。
充電の必要なく、即、使用しました。朝の新聞配達の人が驚くのではないかと。
暗がりについて、玄関の鍵がように開閉できます。設置も簡単でした。フェンスにはめてあります。