曜日別特売

インフォフレーム

インフォフレーム - 光インフォフレーム - 光インフォフレーム - 光インフォフレーム - 光インフォフレーム - 光インフォフレーム - 光

透明ガラスの外・内側に晴れて両面印刷のチラシやポスターを掲示することができます。
裏面の枠に透明両面テープが貼ってあり、取り付けも簡単です。
A4サイズのコピー用紙約10枚をいれることができます。
裏面に板がないので両面お使いいただけます。

用途店舗などでの印刷物をPR、案内掲示できます材質ポリスチレンサイズA4寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×224×303中紙サイズ(mm)297×210アズワン品番65-0323-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73840796INFA-4
1,070
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする