曜日別特売

アルミフラットバー

アルミフラットバー - ハイロジックアルミフラットバー - ハイロジックアルミフラットバー - ハイロジックアルミフラットバー - ハイロジックアルミフラットバー - ハイロジックアルミフラットバー - ハイロジックアルミフラットバー - ハイロジックアルミフラットバー - ハイロジック
(6件のレビュー)

アルミ製型材

用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7384080555881アルミアルマイト処理シルバー1020002
630
519
571(税込)
当日出荷
特別運賃
7384081455886アルミアルマイト処理シルバー1520002
830
699
769(税込)
当日出荷
7384082355891アルミアルマイト処理シルバー2020002
1,080
889
978(税込)
当日出荷
7384083955895アルミアルマイト処理シルバー2520002
1,320
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
7384084855899アルミアルマイト処理シルバー3020002
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
7384085755905アルミアルマイト処理シルバー4020002
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
7384086655956アルミアルマイト処理シルバー1010002
360
279
307(税込)
当日出荷
7384087555957アルミアルマイト処理シルバー1010003
500
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
7384088455961アルミアルマイト処理シルバー1510002
500
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
7384089355962アルミアルマイト処理シルバー1510003
650
539
593(税込)
当日出荷
7384090955966アルミアルマイト処理シルバー2010002
660
499
549(税込)
当日出荷
7384091855967アルミアルマイト処理シルバー2010003
850
699
769(税込)
当日出荷
7384092755969アルミアルマイト処理シルバー2010005
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7384093655970アルミアルマイト処理シルバー2510002
740
549
604(税込)
当日出荷
7384094555971アルミアルマイト処理シルバー2510003
1,010
829
912(税込)
当日出荷
7384095455973アルミアルマイト処理シルバー2510005
1,410
1,398
1,538(税込)
当日出荷
7384096355974アルミアルマイト処理シルバー3010002
870
689
758(税込)
当日出荷
7384097955975アルミアルマイト処理シルバー3010003
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
7384098855977アルミアルマイト処理シルバー3010005
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
7384099755980アルミアルマイト処理シルバー4010002
1,080
879
967(税込)
当日出荷
7384100655981アルミアルマイト処理シルバー4010003
1,590
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7384101555983アルミアルマイト処理シルバー4010005
2,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
7384102455985アルミアルマイト処理シルバー5010001.5
1,010
829
912(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550~/税込¥605~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100~/税込¥1,210~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550~/税込¥2,805~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550~/税込¥2,805~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 補強用ステーとして
その他業種

表面処理がきれいで加工後塗装するのがもったいない位でした。
ホームセンターで探せないサイズでしたので非常に助かりました。

対象商品 : 73841024
2024-08-30
用途: ステーを作る
農・林・水産業

このサイズはホームセンターに無かった。
モノタロウは欲しい物を売っていてありがたい。

対象商品 : 73840857
2024-04-02
用途: 大工工事
株式会社イケダ建設業・工事業

市販では購入できない商品でしたが、理想サイズが見つかり大満足です。

対象商品 : 73840988
2023-06-14
用途: 治具作成
製造業

ちょっとしたフラットバーが必要だったので購入しました。
お値段は普通ですが、長物を安価に届けてくれるという点で助かります。

対象商品 : 73840918
2022-12-09
用途: 工房のマシンに使用
その他業種

アルミである為加工しやすく、表面処理も必要無く、強度のあまり必要の無い部品が
作れて大変助かります。

対象商品 : 73840875
2022-06-22
用途: 木工細工のトリマー治具
建設業・工事業

量販店にはないサイズだったので送料はかかったけど満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする