曜日別特売

ステンレスアングル

ステンレスアングル - ハイロジックステンレスアングル - ハイロジックステンレスアングル - ハイロジックステンレスアングル - ハイロジックステンレスアングル - ハイロジックステンレスアングル - ハイロジックステンレスアングル - ハイロジックステンレスアングル - ハイロジック
(1件のレビュー)

ステンレス製型材

用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
材質ステンレス(SUS304)内容量1本
全6種類を絞り込む
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
738412255631710×1010001
1,060
989
1,088(税込)
当日出荷
738412345631812×1210001
1,220
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
738412435631916×1610001
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
738412595632019×1910001
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
738412685632125×2510001
2,230
2,198
2,418(税込)
当日出荷
738412775632230×3010001.2
2,690
2,688
2,957(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950~/税込¥1,045~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 設備修理

作業台天板のエッジ部分をカバーするのに使用。
こうしたアイテム(ステンレス板金加工の薄肉アングル材)はありそうで なかなか見つけにくいです。
ステンレス薄板ですが
ハサミで切るには倍力金鋏かアングルカッターが良いのでしょうが、高速ディスクサンダーで切りました。傷防止フィルムが貼ってあるので、熱で焼けないように加工部周辺は剥がしておくと良いです。
キレイに切るには専用のシャーがあると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3716:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする