木製キャスター

木製キャスター - ハイロジック木製キャスター - ハイロジック木製キャスター - ハイロジック木製キャスター - ハイロジック木製キャスター - ハイロジック木製キャスター - ハイロジック

おしゃれな空間づくりなどに!木製車輪のキャスター。
車輪にPVCがついているので床を傷つけにくい。

材質(車輪)木材材質(本体)スチールタイププレートタイプ車輪幅(mm)20ストッパーなし車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73841609262935025/1個当りナチュラル64-9701-73
1,720
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
73841618262975025/1個当りブラウン64-9701-74
1,720
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする