曜日別特売

HOOH インナーヒートベスト

HOOH インナーヒートベスト - 村上被服HOOH インナーヒートベスト - 村上被服HOOH インナーヒートベスト - 村上被服HOOH インナーヒートベスト - 村上被服HOOH インナーヒートベスト - 村上被服HOOH インナーヒートベスト - 村上被服
(1件のレビュー)

ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し

種別ベスト機能撥水・防風、保温、軽量混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100内容量1着
注意
※バッテリーは別売りです。
※濡れている場合や、濡れている衣類の上から着用しないでください。
※素肌に着用しないでください。
※低温やけどに注意してください。睡眠時には使用しないでください。
※修理や改造をしないでください。
※静電気が発生する恐れがある場所では使用しないでください。
※乳幼児の手の届かない所で保管してください。
※水中で使用しないでください。
※専用バッテリー以外では使用しないでください。
※高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
※針やピンなどで傷つけないでください。
※異常を感じたらすぐ着用を中止してください。
※HOOHヒートベスト着用時は、HOOHヒートベスト専用のバッテリーを必ずご使用ください。
※他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
738419591077LLネイビー6511242
オープン
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
2026
1220日まで
7384196810773Lネイビー6711844
オープン
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
2026
1220日まで
738420291077LLブラック6511242
オープン
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
2026
1220日まで
7384203810773Lブラック6711844
オープン
4,290
4,719(税込)
当日出荷
-
738419251077Sネイビー5910036
オープン
取扱い終了
-
738419341077Mネイビー6110438
オープン
取扱い終了
-
738419431077Lネイビー6310840
オープン
取扱い終了
-
7384197710774Lネイビー6812546
オープン
取扱い終了
-
7384198610775Lネイビー6913248
オープン
取扱い終了
-
738419951077Sブラック5910036
オープン
取扱い終了
-
738420041077Mブラック6110438
オープン
取扱い終了
-
738420131077Lブラック6310840
オープン
取扱い終了
-
7384204710774Lブラック6812546
オープン
取扱い終了
-
7384205610775Lブラック6913248
オープン
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73841925
2023-01-04
用途: 作業つなぎの下にインナーベストとして
自動車・二輪車・自転車関連業

暖かさは十分あります。スイッチでOFF出来ないのがちょっと不便です、電源を切るときはバッテリーの電源を切るのですがポケットが小さいのでバッテリーが取り出しにくく引っかかってしまう、いつか生地が破れてしまうのではと心配です。
サイズは普段の肌着より1サイズ小さいのを選びましたが特に窮屈という感じは有りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする