村上被服
HOOH ヒートベスト(立衿)
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し、背中にヒーター内蔵、襟元ヒート
種別
ベスト
機能
撥水・防風、保温、軽量
混率(%)
(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
内容量
1着
注意
※バッテリーは別売りです。
※濡れている場合や、濡れている衣類の上から着用しないでください。
※素肌に着用しないでください。
※低温やけどに注意してください。睡眠時には使用しないでください。
※修理や改造をしないでください。
※静電気が発生する恐れがある場所では使用しないでください。
※乳幼児の手の届かない所で保管してください。
※水中で使用しないでください。
※専用バッテリー以外では使用しないでください。
※高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
※針やピンなどで傷つけないでください。
※異常を感じたらすぐ着用を中止してください。
※HOOHヒートベスト着用時は、HOOHヒートベスト専用のバッテリーを必ずご使用ください。
※他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73842108
1088
ネイビー
3L
67
46
120
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73842117
1088
ネイビー
4L
68
48
127
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
73842135
1088
ブラック
S
59
38
102
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73842178
1088
ブラック
3L
67
46
120
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
取扱停止中
73842065
1088
ネイビー
S
59
38
102
オープン
取扱い終了
73842074
1088
ネイビー
M
61
40
106
オープン
取扱い終了
73842083
1088
ネイビー
L
63
42
110
オープン
取扱い終了
73842099
1088
ネイビー
LL
65
44
114
オープン
取扱い終了
73842126
1088
ネイビー
5L
69
50
134
オープン
取扱い終了
73842144
1088
ブラック
M
61
40
106
オープン
取扱い終了
73842153
1088
ブラック
L
63
42
110
オープン
取扱い終了
73842169
1088
ブラック
LL
65
44
114
オープン
取扱い終了
73842187
1088
ブラック
4L
68
48
127
オープン
取扱い終了
73842196
1088
ブラック
5L
69
50
134
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください