曜日別特売

HOOH 難燃カーゴ

HOOH 難燃カーゴ - 村上被服HOOH 難燃カーゴ - 村上被服HOOH 難燃カーゴ - 村上被服HOOH 難燃カーゴ - 村上被服HOOH 難燃カーゴ - 村上被服HOOH 難燃カーゴ - 村上被服HOOH 難燃カーゴ - 村上被服
(2件のレビュー)

火が着火しても炭化して燃え広がらない、両脇マチ入りビックポケット、両脇・後ろ天ぶた隠しドット、すそ紐通し穴付き

種別カーゴスラックス混率(%)綿100股下(cm)80機能耐炎、耐熱、制電性内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
738425284204ネイビーS75
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738425374204ネイビーM80
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738425464204ネイビーL85
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
738425554204ネイビーLL90
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738425644204ネイビー3L95
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
738425734204ネイビー4L100
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
738425894204ネイビー5L110
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
738425984204ネイビー6L120
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
738426074204ネイビー8L130
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
738426164204グレーS75
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738426254204グレーM80
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738426344204グレーL85
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738426434204グレーLL90
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738426594204グレー3L95
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738426684204グレー4L100
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
738426774204グレー5L110
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
738426864204グレー6L120
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
738426954204グレー8L130
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
738427044204キャメルS75
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738427134204キャメルM80
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738427294204キャメルL85
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738427384204キャメルLL90
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738427474204キャメル3L95
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738427564204キャメル4L100
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
738427654204キャメル5L110
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
738427744204キャメル6L120
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
738427834204キャメル8L130
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
738427994204ロイヤルブルーS75
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738428084204ロイヤルブルーM80
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738428174204ロイヤルブルーL85
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738428264204ロイヤルブルーLL90
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738428354204ロイヤルブルー3L95
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
738428444204ロイヤルブルー4L100
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
738428534204ロイヤルブルー5L110
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
738428694204ロイヤルブルー6L120
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
738428784204ロイヤルブルー8L130
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73842564
2025-08-27
用途: 工場内作業時

4度目の購入ですが、生地もしっかりとしていて着心地もいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73842756
2022-08-12
用途: 溶接、溶断作業
合同会社芳野重機工業製造業

2本購入 1本不良品 写真付きで交換請求するも返事迄4-5日さらにメーカーで検査したいのらしいから一週間預かるらしいです。
チャットサポート メール等、相談させて貰ったのですが、全く誠意は感じられませんでしたので廃棄する事にしました。
もう1本の正規品を使ってみての感想は、洗濯後に綿なのでワンサイズ小さくなりますね
高い価格の割の不具合率、その後の対応、とてもオススメ出来ません。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする