曜日別特売

VILEA 蛇腹ジャケット

VILEA 蛇腹ジャケット - 村上被服VILEA 蛇腹ジャケット - 村上被服VILEA 蛇腹ジャケット - 村上被服VILEA 蛇腹ジャケット - 村上被服VILEA 蛇腹ジャケット - 村上被服VILEA 蛇腹ジャケット - 村上被服VILEA 蛇腹ジャケット - 村上被服VILEA 蛇腹ジャケット - 村上被服

袖部に伸縮性の優れた蛇腹を採用、袖ペン差し、胸ポケット・ファスナー、カフス(ドット釦)

機能二層構造、ストレッチ種別長袖ジャケット混率(%)綿94・ポリエステル4・ポリウレタン2内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
738430631803Mライトグレー106604361
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
738430791803Lライトグレー110624562
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
738430881803LLライトグレー114644763
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
7384309718033Lライトグレー118664964
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
7384310618034Lライトグレー124685165
オープン
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
7384311518035Lライトグレー130705365
オープン
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
7384312418036Lライトグレー138705565
オープン
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
738431331803Mインディゴ106604361
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
738431491803Lインディゴ110624562
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
738431581803LLインディゴ114644763
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
7384316718033Lインディゴ118664964
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
7384317618034Lインディゴ124685165
オープン
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
7384318518035Lインディゴ130705365
オープン
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
7384319418036Lインディゴ138705565
オープン
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
738432031803Mミリタリー106604361
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
738432191803Lミリタリー110624562
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
738432281803LLミリタリー114644763
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
7384323718033Lミリタリー118664964
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
7384324618034Lミリタリー124685165
オープン
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
7384325518035Lミリタリー130705365
オープン
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
7384326418036Lミリタリー138705565
オープン
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする