曜日別特売

ネオジウム磁石フック黒色

ネオジウム磁石フック黒色 - ブロードウォッチネオジウム磁石フック黒色 - ブロードウォッチネオジウム磁石フック黒色 - ブロードウォッチネオジウム磁石フック黒色 - ブロードウォッチネオジウム磁石フック黒色 - ブロードウォッチネオジウム磁石フック黒色 - ブロードウォッチネオジウム磁石フック黒色 - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。
最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)

用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。直径(Φmm)20Φmm外径×高さH(Φmm×mm)20×12耐荷重(kg)垂直:15、水平:5特性強力自重(g)19
注意
※耐荷重は取付環境により異なります。落下には十分ご注意ください。
※精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73843797MAGNET-HK-D20-B51セット(5個)5個組
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73843806MAGNET-HK-D20-B101セット(10個)10個組
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73843806
2023-11-24
用途: ガレージやキャンプなどに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この手のフックは初めて購入・使用しましたが、かなり強力でいいですね! ハイエースのハッチにレース用革ツナギをかけてみましたが、普通に使えました! ガレージやキャンプでも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする