曜日別特売

WEB会議用ミニキーボード マイキーさん

WEB会議用ミニキーボード マイキーさん - ZART

オンライン会議でキーを1回押せば、ミュートやカメラのON/OFF、資料の共有、挙手等ができます。
イラスト付きキーキャップで何の機能かが直感的に分かります。
パソコンに繋げたらすぐに使用可能です。
裏に滑り止めゴムが付いておりますので、キーを強めに押しても滑りません。
キーキャップは外せますのでお手入れ簡単です。

用途ZOOMやTeamsなどのアプリを使った会議やミーティング、研修、スクール、飲み会などインターフェイスUSB Type-C付属品USBケーブル C to A (30cm)接続方式有線内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー数
キー
対応OS
対応アプリケーション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73843815MY4B-WIN-Z14マイク、ビデオ、挙手、共有WindowsZOOM
3,980
取扱い終了
73843824MY4B-MAC-Z14マイク、ビデオ、挙手、共有MACZOOM
3,980
取扱い終了
73843833MY4B-WIN-T14-WindowsTeams
3,980
取扱い終了
73843849MY4B-MAC-T14マイク、ビデオ、挙手、共有MACTeams
3,980
取扱い終了
73843858MY6B-WIN-Z16-WindowsZOOM
4,480
取扱い終了
73843867MY6B-MAC-Z16マイク、ビデオ、挙手、チャット、共有、スクリーンショットMACZOOM
4,480
取扱い終了
73843876MY4W-WIN-Z14マイク、ビデオ、挙手、共有WindowsZOOM
3,980
取扱い終了
73843885MY4W-MAC-Z14マイク、ビデオ、挙手、共有MACZOOM
3,980
取扱い終了
73843894MY4W-WIN-T14マイク、ビデオ、挙手、共有WindowsTeams
3,980
取扱い終了
73843903MY4W-MAC-T14マイク、ビデオ、挙手、共有MACTeams
3,980
取扱い終了
73843919MY6W-WIN-Z16マイク、ビデオ、挙手、チャット、共有、スクリーンショットWindowsZOOM
4,480
取扱い終了
73843928MY6W-MAC-Z16マイク、ビデオ、挙手、チャット、共有、スクリーンショットMACZOOM
4,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする