Bluetoothデジタルシックネスゲージ

Bluetoothデジタルシックネスゲージ - テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージ - テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージ - テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージ - テクロック

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ

質量(g)176測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/100測定力(N)1.2以下差込深さ(mm)30指示誤差(μm)±20
全8種類を絞り込む
測定子(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定子(mm)
アンビル(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73844479SSS-5401台Φ10平Φ10平
96,600
86,980
95,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
73844488SSS-540-LS1台Φ3.2球状Φ10平
96,600
86,980
95,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
73844497SSS-540-LW1台Φ3.2球状Φ3.2球状
96,600
86,980
95,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
73844506SSS-540-3A1台Φ5平Φ5平
96,600
86,980
95,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
11156577SSS-540(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットΦ10平Φ10平
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156586SSS-540-LS(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットΦ3.2球状Φ10平
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156595SSS-540-LW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットΦ3.2球状Φ3.2球状
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156611SSS-540-3A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットΦ5平Φ5平
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする