テクロック
Bluetoothデジタルデプスゲージ
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様
継足なし
測定範囲(mm)
12
ベース長(mm)
75
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
最小表示量(mm)
測定子(mm)
ベース穴径(Φmm)
指示誤差(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73844585
SSD-210
1台
214
1/100
針状
2.5
±20
¥
90,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
73844594
SSD-211
1台
214
1/100
Φ2平
2.5
±20
¥
90,400
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
73844603
SSD-213
1台
214
1/100
Φ3.2鋼球
5.2
±20
¥
90,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
73844637
SSD-2100M
1台
214
1/1000
針状
2.5
±6
¥
118,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
73844646
SSD-2110M
1台
214
1/1000
Φ2平
2.5
±6
¥
118,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
73844655
SSD-2130M
1台
214
1/1000
Φ3.2鋼球
5.2
±6
¥
118,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
73844664
SSD-2100
1台
262
1/1000
針状
2.5
±5
¥
119,500
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11156620
SSD-210(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
214
1/100
針状
2.5
±20
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156629
SSD-211(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
214
1/100
Φ2平
2.5
±20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156638
SSD-213(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
214
1/100
Φ3.2鋼球
5.2
±20
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156647
SSD-2100M(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
214
1/1000
針状
2.5
±6
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156656
SSD-2110M(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
214
1/1000
Φ2平
2.5
±6
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156665
SSD-2130M(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
214
1/1000
Φ3.2鋼球
5.2
±6
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156681
SSD-2100(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
262
1/1000
針状
2.5
±5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500