Bluetoothデジタルシックネスゲージ

Bluetoothデジタルシックネスゲージ - テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージ - テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージ - テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージ - テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージ - テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージ - テクロック

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。

測定範囲(mm)12
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
最小表示量(mm)
測定力(N)
最小表示(mm)
測定子(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73844515SSS-5501台3440.011.2以下0.01Φ10平
99,200
87,980
96,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
73844524SSS-550-LS1台3440.011.2以下0.01Φ10平
99,200
87,980
96,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
73844533SSS-550-LW1台3440.011.2以下0.01Φ3.2球状
99,200
87,980
96,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
73844549SSS-550-3A1台3440.011.2以下0.01Φ5平
99,200
87,980
96,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
73844558SSS-56501台3800.0011.2以下0.001Φ10平
124,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
73844567SSPG-011台38180.0010.8(80±5gf)0.001Φ5平
169,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
73844576SSPG-021台38630.0011.22±0.14(125±15gf)、1.226±0.147(125±15gf)0.001Φ5平
169,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
11156690SSS-550(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット3441/1001.2以下0.01Φ10平
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156699SSS-550-LS(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット3441/1001.2以下0.01Φ10平
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156708SSS-550-LW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット3441/1001.2以下0.01Φ3.2球状
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156717SSS-550-3A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット3441/1001.2以下0.01Φ5平
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156726SSS-5650(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット3801/10001.2以下0.001Φ10平
オープン
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156735SSPG-01(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット38181/10000.8(80±5gf)0.001Φ5平
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156751SSPG-02(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット38631/10001.22±0.14(125±15gf)、1.226±0.147(125±15gf)0.001Φ5平
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする