Bluetoothデジタルデプスゲージ

Bluetoothデジタルデプスゲージ - テクロックBluetoothデジタルデプスゲージ - テクロックBluetoothデジタルデプスゲージ - テクロック

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。

仕様継足5本測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース穴径(Φmm)5.2
全6種類を絞り込む
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
ベース長(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
ベース長(mm)
指示誤差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73844619SSD-2141台23912(継足5本の場合220mm)1/10075±20
92,900
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
73844628SSD-2151台27912(継足5本の場合220mm)1/100100±20
92,900
79,980
87,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
73844673SSD-21501台32312(継足5本の場合220mm)1/1000100±5
123,000
109,800
120,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
11156760SSD-214(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット23912(継足5本の場合2201/10075±20
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156769SSD-215(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット27912(継足5本の場合2201/100100±20
オープン
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156778SSD-2150(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット32312(継足5本の場合2201/1000100±5
オープン
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする