セーフラン安全用品
クレーン表示板(東西南北)4枚組
方位を掲示する表示板です。
東西南北一文字ずつが4枚セットになっています。広い場袖の位置確認などに。
四隅に直径3mmの取付用穴があり便利です。
用途
方角表示、クレーン標識として
材質
PP
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
450×450
タイプ
片面印刷
取付方式
4隅穴
表示内容
東西南北
アズワン品番
65-1329-91
内容量
1セット
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73844768
J2446
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください