タグホルダー(マグネットタイプ)

タグホルダー(マグネットタイプ) - セーフラン安全用品タグホルダー(マグネットタイプ) - セーフラン安全用品タグホルダー(マグネットタイプ) - セーフラン安全用品タグホルダー(マグネットタイプ) - セーフラン安全用品タグホルダー(マグネットタイプ) - セーフラン安全用品

タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。
裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。
赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。
パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。

用途メンテナンスタグアウト仕様裏面マグネットと両面テープ材質アクリル厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)160×120適合サイズ幅50~81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能アズワン品番65-1791-93内容量1個
注意
※吊りタグは付属しません。
※用途以外のご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7384477733303
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする