曜日別特売

再湿ふすま紙 切手のりタイプ

再湿ふすま紙 切手のりタイプ - 菊池襖紙工場再湿ふすま紙 切手のりタイプ - 菊池襖紙工場再湿ふすま紙 切手のりタイプ - 菊池襖紙工場再湿ふすま紙 切手のりタイプ - 菊池襖紙工場再湿ふすま紙 切手のりタイプ - 菊池襖紙工場再湿ふすま紙 切手のりタイプ - 菊池襖紙工場再湿ふすま紙 切手のりタイプ - 菊池襖紙工場再湿ふすま紙 切手のりタイプ - 菊池襖紙工場
(1件のレビュー)

裏面の糊を水で濡らして戻し、紙を伸ばして貼る再湿性タイプ。
ご家庭用のふすま紙としては最もスタンダードな製品です。
伝統と格調を感じさせる和柄です。

寸法(幅W×長さL)(cm)(紙)95×203材質古紙表裏二層漉き、裏面糊剤:ポリビニールアルコール系家庭用品の有害物質規制(省令第34号)適合/家庭用襖・壁紙協会推奨品No.100004、原紙:麻糸風原紙長さ(cm)203幅(cm)95内容量1組(2枚)
注意
※本襖:糸入り(織物)のふすま紙や、ビニル壁紙が貼ってある場合は、あらかじめ剥がしてください。
枠を外さずに貼る場合は、枠の内側5cm程度にのりを塗って、補強することをお勧めします。
※板ふすま(戸襖):糸入り(織物)のふすま紙や、ビニル壁紙が貼ってある場合は、あらかじめ剥がしてください。
枠の内側5cm程度にのりを塗って、補強することをお勧めします。
※段ボールふすま:水への耐性の観点から、ダンボールふすまには貼ることができません。
※スタイ口襖(発泡スチロール):発泡スチロールふすまには貼ることができません。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73845617FT651山水
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845626FT652秋草
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845635FT653爛漫
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845644FT654花園
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845653FT655かすみ桜
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
73845669FT657
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845678FT658青無地
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73845678
2022-01-05
用途: 自宅のフスマの張り替え
製造業

濡らすタイプのほうがやり直しがきき、仕上がりにも満足しています。
ところで発注時の「3日で発送」が守られませんでした。時間の余裕を見ていたので発送が遅れても何とかなりましたが、もし作業予定日に間に合わなかったら大変なロスになるところでした。モノタロウさんには在庫管理をしっかりやってほしいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする