菊池襖紙工場
粘着ふすま紙
シールタイプのウラ紙を少しずつはがし、粘着面をふすまに貼り付けていくふすま紙です。
枠がはずれないタイプのふすま全般に適しています。
二人で作業を行うと効率的。
寸法(幅W×長さL)(cm)
(紙)95×185
材質
パルプ二層漉き/ポリプロピレン、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン
長さ(cm)
185
幅(cm)
95
内容量
1枚
注意
※本襖:接着には問題ありませんが、強く圧着すると組子の凹凸が目立ち、時間が経つと凹部分が浮いてきます。
※板ふすま(戸襖):糸入り(織物)の襖紙や、ビニール壁紙が貼ってある場合は、予め剥がして下さい。
※段ボールふすま/スタイ口襖(発泡スチロール):糸入り(織物)の襖紙や、ビニール壁紙・表面が樹脂加工(汚れ防止加工等)された面には貼ることができません。
汚れ防止又は防水(撥水)加工等の表面処理がされた面には貼れません。
※プリント合板、特殊塗装合板には貼れない場合があります。
※凸凹がないように下地を平らにして下さい。
※貼る面に破れや穴がある場合は、補修紙を穴や破れより大きめに切り、紙の周囲に糊を付けて貼り、予め穴をふさいで下さい。
※骨が見えるくらい破れが大きい場合は、大穴補修紙の全面に糊を付け2~3分置き、貼り付けて下さい。
※モニターにより、色の見え方が実際の商品と異なることがございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73845696
KN232
爛漫
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845705
KN233
桜花
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845714
KN234
紬
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845723
KN235
幾何
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845739
KN236
横縞
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845748
KN237
箔織
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845757
KN238
革茶
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845766
KN239
無地
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845687
KN231
笹竹
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください