曜日別特売

貼ってはがせてのり残りしない壁紙

貼ってはがせてのり残りしない壁紙 - 菊池襖紙工場貼ってはがせてのり残りしない壁紙 - 菊池襖紙工場貼ってはがせてのり残りしない壁紙 - 菊池襖紙工場貼ってはがせてのり残りしない壁紙 - 菊池襖紙工場貼ってはがせてのり残りしない壁紙 - 菊池襖紙工場貼ってはがせてのり残りしない壁紙 - 菊池襖紙工場貼ってはがせてのり残りしない壁紙 - 菊池襖紙工場貼ってはがせてのり残りしない壁紙 - 菊池襖紙工場

「貼ってはがせてのり残りしない壁紙」は、力がかかっても伸びにくく、湿度の変化にも強い、輸入壁紙でポピュラーな”フリース素材”を使用しています。
更に、独自の粘着加工技術を用い、他に無い『しっかり貼れて、キレイにはがせる』機能と快適さを実現。
原状復帰が必要な賃貸住宅などにお住まいの方でも、思いっきりお部屋のイメージチェンジをお楽しみいただける、手軽なシールタイプのウォールペーパーです。

材質パルプ・ポリエステル(フリース壁紙素材)、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン長さ(cm)250内容量1枚
全20種類を絞り込む
幅(cm)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73845784JK452345約45×250レンガホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845793JK455945約45×250ネイビー
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845809JK456045約45×250グレイブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845818JK456145約45×250マスタード
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845827JK452845約45×250スノーホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845888JK902290約90×250レンガライト
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845915JK902690約90×250ウッドホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845924JK905990約90×250ネイビー
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845933JK906090約90×250グレイブルー
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845949JK906190約90×250マスタード
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845958JK902890約90×250スノーホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845775JK455545約45×250フラッグ
2,480
取扱い終了
返品不可
73845836JK452745約45×250パール
1,980
取扱い終了
返品不可
73845845JK905490約90×250街の灯り
オープン
取扱い終了
返品不可
73845854JK905290約90×250どうぶつ
オープン
取扱い終了
返品不可
73845863JK905590約90×250フラッグ
3,980
取扱い終了
返品不可
73845879JK905790約90×250パレード
3,980
取扱い終了
返品不可
73845897JK902190約90×250レンガダーク
オープン
取扱い終了
返品不可
73845906JK902390約90×250レンガホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73845967JK902790約90×250パール
3,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする