芝生風ふっくらマット

芝生風ふっくらマット - 萩原芝生風ふっくらマット - 萩原芝生風ふっくらマット - 萩原芝生風ふっくらマット - 萩原芝生風ふっくらマット - 萩原芝生風ふっくらマット - 萩原芝生風ふっくらマット - 萩原芝生風ふっくらマット - 萩原

リアル芝生!まるで芝生の様なマット。
部屋に居ながら、アウトドアな雰囲気を作ることが出来ます。
お家でアウトドア気分を味わったり、子どものスポーツコーナーや、お父さんのゴルフスイングスペースなどの屋内練習場にも。
楽しい使い方がいっぱいのラグです。
中材にはウレタン10mmを使用しており、ふっくらした仕上がりです。

材質表面:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォ-ム、裏面:不織布(すべり止め付)仕様洗濯:手洗い厚さ(mm)12滑り止め効果あり対応ホットカーペット・床暖房内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73847893240622960約50×80
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73847909240622970約45×120
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73847918240622980約45×180
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73847927240622990約45×240
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする