抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ

抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ - 萩原抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ - 萩原抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ - 萩原抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ - 萩原抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ - 萩原抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ - 萩原抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ - 萩原抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ - 萩原

消臭機能付き!
消臭・抗菌・撥水の機能をあわせもつ家族みんなにやさしい高機能な木目調ダイニングラグ。
水分が染み込まない素材なので、汚れがちなダイニングでもサッとひと拭きできれいに掃除が簡単で楽になるようサポート。
さらにフローリングのような深い溝がないのも掃除がしやすいポイントです。
4層構造による厚み約1.8mm(縁を除く)でほどよいクッション性があります。
滑り止めシート4枚付きだからズレ対策も安心です。

材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:パルプ+ガラス繊維、縁:ナイロン100%機能抗菌・消臭仕様洗濯:水拭き厚さ(mm)2滑り止め効果あり幅(cm)180内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73848356350114420約180×180ライトベージュ180
11,809
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848365350114400約180×180ブラウン180
11,809
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848374350114410約180×180ダークブラウン180
11,809
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848383350114421約180×240ライトベージュ240
13,627
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848399350114401約180×240ブラウン240
13,627
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848408350114411約180×240ダークブラウン240
13,627
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする