曜日別特売

抗菌・消臭 木目調フリーマット

抗菌・消臭 木目調フリーマット - 萩原抗菌・消臭 木目調フリーマット - 萩原抗菌・消臭 木目調フリーマット - 萩原抗菌・消臭 木目調フリーマット - 萩原抗菌・消臭 木目調フリーマット - 萩原抗菌・消臭 木目調フリーマット - 萩原抗菌・消臭 木目調フリーマット - 萩原抗菌・消臭 木目調フリーマット - 萩原

消臭機能付き!
消臭・抗菌・撥水の機能をあわせもつ家族みんなにやさしい高機能な木目調ダイニングラグ。
水分が染み込まない素材なので、汚れがちなダイニングでもサッとひと拭きできれいに掃除が簡単で楽になるようサポート。
さらにフローリングのような深い溝がないのも掃除がしやすいポイントです。
4層構造による厚み約1.8mm(縁を除く)でほどよいクッション性があります。
滑り止めシート4枚付きだからズレ対策も安心です。

仕様洗濯:水拭き材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:パルプ+ガラス繊維、縁:ナイロン100%厚さ(mm)2機能抗菌・消臭滑り止め効果あり内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73848417350114661ライトベージュ45120約45×120
3,627
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848426350114601ブラウン45120約45×120
3,627
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848435350114631ダークブラウン45120約45×120
3,627
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848444350114662ライトベージュ45150約45×150
4,082
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848453350114602ブラウン45150約45×150
4,082
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848469350114632ダークブラウン45150約45×150
4,082
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848478350114663ライトベージュ45180約45×180
4,536
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848487350114603ブラウン45180約45×180
4,536
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848496350114633ダークブラウン45180約45×180
4,536
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848505350114665ライトベージュ45240約45×240
5,445
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848514350114605ブラウン45240約45×240
5,445
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848523350114635ダークブラウン45240約45×240
5,445
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848539350114670ライトベージュ60120約60×120
4,536
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848548350114610ブラウン60120約60×120
4,536
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848557350114640ダークブラウン60120約60×120
4,536
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848566350114671ライトベージュ60150約60×150
4,991
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848575350114611ブラウン60150約60×150
4,991
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848584350114641ダークブラウン60150約60×150
4,991
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848593350114672ライトベージュ60180約60×180
5,445
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848609350114612ブラウン60180約60×180
5,445
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848618350114642ダークブラウン60180約60×180
5,445
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848627350114674ライトベージュ60240約60×240
6,273
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848636350114614ブラウン60240約60×240
6,273
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848645350114644ダークブラウン60240約60×240
6,273
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848654350114680ライトベージュ90120約90×120
5,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848663350114620ブラウン90120約90×120
5,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848679350114650ダークブラウン90120約90×120
5,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848688350114681ライトベージュ90150約90×150
6,355
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848697350114621ブラウン90150約90×150
6,355
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848706350114651ダークブラウン90150約90×150
6,355
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848715350114682ライトベージュ90180約90×180
6,809
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848724350114622ブラウン90180約90×180
6,809
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848733350114652ダークブラウン90180約90×180
6,809
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848749350114683ライトベージュ90240約90×240
7,718
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848758350114623ブラウン90240約90×240
7,718
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848767350114653ダークブラウン90240約90×240
7,718
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする