曜日別特売

屋外用ラバーマット CE-6099

屋外用ラバーマット CE-6099 - 萩原屋外用ラバーマット CE-6099 - 萩原屋外用ラバーマット CE-6099 - 萩原屋外用ラバーマット CE-6099 - 萩原屋外用ラバーマット CE-6099 - 萩原屋外用ラバーマット CE-6099 - 萩原
(1件のレビュー)

利便性の高いラバ-素材!
北欧調のダマスク柄と美しいカーブが素敵な屋外用玄関マット。
とてもやわらかいラバー素材なので、タイルなどをキズつけにくく安心してお使いいただけます。
水洗いできるので汚れても安心です。
厚さ約1cm、重量約2.1kgとしっかりしているのでズレにくいと評判です。

仕様洗濯:水洗い材質ラバー厚さ(mm)12滑り止め効果なし内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73848794230365300約45×75
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73848803230365305約55×85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73848794
2023-01-20
用途: 玄関前タイルの上
その他業種

雨の日は玄関のタイルが滑って足元が悪かったのですが、ラバーマットを敷いてら、滑らず安心して出入りが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする