曜日別特売

屋外用ココマット ウェルカム

屋外用ココマット ウェルカム - 萩原屋外用ココマット ウェルカム - 萩原

利便性の高いラバ-素材!
機能性とデザイン性の両方を兼ね備えた屋外用玄関マット。
ココナッツ繊維素材がしっかり泥を落としてくれます。
下地が見えないほどコイヤーをしっかりつめました。
裏は玄関タイルをキズつけにくいやさしい素材を使用しています。

仕様洗濯:水洗い材質コイヤー(ココナッツ繊維)、裏面:PVC厚さ(mm)15寸法(cm)約45×65滑り止め効果なし内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※こちらの商品は生産の工程上やロットにより、色にかなりのばらつきがございます。
※使い初めに少々ココナッツ繊維が抜けます。ご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73848889240003100
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする