曜日別特売

い草雑貨 ミニ畳(小)

い草雑貨 ミニ畳(小) - 萩原

玄関先の下駄箱や、リビングの棚の上、テーブルの真ん中などに。
お気に入りの小物や雑貨を、より引き立たせるのに一役買うこと間違いなしの一品です。

仕様洗濯:不可材質表面:い草100%、中材:インシュレーションボード、裏面:不織布、縁:合成繊維(ポリオレフィン)寸法(cm)約20×13×1.5機能抗カビ・抗菌・消臭内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73848916140164720
1,627
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする