曜日別特売

インド綿クッキークッション テラ

インド綿クッキークッション テラ - 萩原インド綿クッキークッション テラ - 萩原インド綿クッキークッション テラ - 萩原インド綿クッキークッション テラ - 萩原インド綿クッキークッション テラ - 萩原インド綿クッキークッション テラ - 萩原インド綿クッキークッション テラ - 萩原インド綿クッキークッション テラ - 萩原
(1件のレビュー)

他の原産地の綿と比べ、ふんわりとした柔らかさがあるインド綿で作られたクッション。
吸湿発乾性が良く年間を通して快適なのでオールシーズン使えます。
裏面も同一生地を使用。
中材がぎっしり詰まっていてボリュームもたっぷり。
しっかりとした厚みで、お尻をサポートします。
長時間座られる方にもおすすめです。
背あてクッションやオットマンとしても活躍。
持ち手付きなので、移動もラクラク。

仕様洗濯:不可材質側地:綿100%、中材:ポリエステル厚さ(mm)100寸法(mm)約420×420×100内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73849074270051921レッド
2,718
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73849083270051929ブラック
2,718
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73849074
2023-08-20
用途: デスク用椅子のクッション
建設業・工事業

思ってより 良くないです どこがどうとかでなく思ったよりは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする