防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ

防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ - 萩原防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ - 萩原防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ - 萩原防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ - 萩原防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ - 萩原防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ - 萩原防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ - 萩原防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ - 萩原

お部屋のアクセントにぴったりなスタイリッシュなデザイン。
防ダニ・抗菌・撥水・防汚の機能付きでダイニングだけでなく、リビングにもお勧めです。
撥水加工で汚れにくく、水をこぼしても安心です。
撥水性は洗剤などで洗って乾かすと元通りになります。
裏面は床を傷付けにくい不織布貼りです。

仕様洗濯:不可材質表面:ポリプロピレン100%、裏面:不織布貼り(70g/m2)厚さ(mm)10対応ホットカーペット・床暖房機能防ダニ・抗菌・撥水・防汚滑り止め効果なし内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73849449600022211アイボリー約220×250
11,809
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73849458600022212アイボリー約240×330
16,355
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73849467600022200ブラウン約180×220
9,082
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73849476600022201ブラウン約220×250
11,809
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73849485600022202ブラウン約240×330
16,355
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73849433600022210アイボリー約180×220
9,082
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする